Rotules lisses INA GE6-PW, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE6-PW
Rubix :0269-1302460
Fabricant :0066498310000
EAN :4012802531367


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROTULE GE6-PW INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7750 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,58 € HT
/ unité
27,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h