Rotules lisses INA GE18-PB, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 18 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE18-PB
Rubix :0269-1302471
Fabricant :0066527190000
EAN :4012802533293
ROTULE GE18-PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE18-PB INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur23 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr26200 N
75,42 HT
/ unité
90,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.