Rotules lisses INA GE100-AW-A, Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 59 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE100-AW-A
Rubix :0269-1003571
Fabricant :0066520340000
EAN :4012802532838
ROTULE GE 100 AW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur59 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 100 AW-A INA


Rotule axiale, sans entretien, DIN ISO 12240-3, rondelle de positionnement d'arbre surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur59 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids10,7 kg
Epaisseur59 mm
Charge statique de base, axiale - C0a6020000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca3610000 N
2 285,56 € HT
/ unité
2 742,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.