Rotules lisses INA GE50-AX, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 42.5 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE50-AX
Rubix :0269-1438506
Fabricant :0066542900000
EAN :4012802534719
ROTULE GE50-AX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur42,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE50-AX INA


Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur42,5 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids3,4 kg
Epaisseur33,5 mm
Charge statique de base, axiale - C0a3250000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca650000 N
927,06 € HT
/ unité
1 112,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.