Rotules lisses INA GE8-FO, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE8-FO
Rubix :0269-1270213
Fabricant :0066525730000
EAN :4012802533149


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROTULE GE 8 FO INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier ; DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,91 € HT
/ unité
68,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h