Rotules lisses INA GE35-DO-C2, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE35-DO-C2
Rubix :0269-1264441
Fabricant :0066481180020
EAN :4012802530315
ROTULE GE 35 DO C2 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 35 DO C2 INA


Palier à rotule radial, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, bague intérieure à surface bombée et revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanchéifié
Rotule GE..-DO, radial, maintenance nécessaire

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur25 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialc2
Charge dynamique de base, radiale - Cr101000 N
55,80 € HT
/ unité
66,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.