Rotules lisses INA GE20-HO-2RS, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE20-HO-2RS
Rubix :0269-1003628
Fabricant :0066480450000
EAN :4012802529951
ROTULE GE 20 HO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 20 HO 2RS INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, extensions cylindriques sur la bague intérieure, étanche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur24 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr30500 N
68,71 € HT
/ unité
82,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.