Rotules lisses SKF GEZ 014 ES, Diamètre extérieur : 36.5 mm | Largeur : 19.4 mm | Diamètre intérieur : 22 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEZ 014 ES
Rubix :0301-1356059
Fabricant :7072
EAN :7316576612206


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36,5 mm |
| Largeur | 19,4 mm |
Détails articles : ROTULE GEZ 014 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36,5 mm |
| Largeur | 19,4 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,37 € HT
/ unité
56,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours