Roulement à rotules sur billes FAG 1308-TVH-C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1308-TVH-C3
Rubix :0255-1020726
Fabricant :0167007320030
EAN :4012801159388


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1308 C3 CAGE PA 40X90X23
Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 13..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,37 € HT
/ unité
88,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours