Roulement à rotules sur billes SKF 1226 M, Diamètre extérieur : 230 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 130 mm
Roulement à billes sur rotule, à plusieurs rangées
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1226 M
Rubix :0301-1020716
Fabricant :34231
EAN :7316576608599


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1226 CAGE MASSIVE 130X230X46
Roulement à billes sur rotule, à plusieurs rangées, aucun
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12 |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 520,50 € HT
/ unité
1 824,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours