Roulement à rotules sur billes FAG 1203-TVH, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1203-TVH
Rubix :0255-1014355
Fabricant :0167002520000
EAN :4012801158855


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1203 CAGE PA 17X40X12
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 17400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2010 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,44 € HT
/ unité
36,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h