Roulement à rotules sur billes NSK 2317J, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 60 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2317J
Rubix :0294-1094041
Fabricant :2317J N
EAN :00029176523441
RLT A BILLES 2317 CAGE ACIER 85X180X60

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2317 CAGE ACIER 85X180X60


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Matièreacier
Cageacier
818,44 HT
/ unité
982,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.