Roulement à rotules sur billes NSK 1301J, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1301J
Rubix :0294-1014422
Fabricant :1301J N
EAN :00029176409783
RLT A BILLES 1301 CAGE ACIER 12X37X12

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1301 CAGE ACIER 12X37X12


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
38,67 € HT
/ unité
46,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.