Roulement à rotules sur billes NTN 2215SK, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2215SK
Rubix :0281-1089190
EAN :4547359518740




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2215 K CAGE ACIER 75X130X31
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 44500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,25 € HT
/ unité
242,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours