Roulement à rotules sur billes FAG 1216-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :1216-K-TVH-C3
FAG :1216-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1526531
Fabricant :3007440990030
EAN :4064328162976
1216-K-TVH-C3 N 80X140X26

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 1216-K-TVH-C3 N 80X140X26


Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12..-k-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence5100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40000 N
Promotion
Au lieu de 123,02 €
69,27 € HT
/ unité
83,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.