Roulement à rotules sur billes NTN 2214S, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2214S
Rubix :0281-1089607
EAN :4547359518733
RLT A BILLES 2214 CAGE ACIER 70X125X31

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2214 CAGE ACIER 70X125X31


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r17100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr44000 N
169,16 € HT
/ unité
202,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.