Roulement à rotules sur billes NTN 1311S, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1311S
Rubix :0281-1014460
EAN :4547359256918
RLT A BILLES 1311 CAGE ACIER 55X120X29

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1311 CAGE ACIER 55X120X29


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r17900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51500 N
134,18 € HT
/ unité
161,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.