Roulement à rotules sur billes NSK 1307KJC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1307KJC3
Rubix :0294-1132684
EAN :00029176059216
RLT A BILLES 1307 K C3 CAGE ACIER 35X80X21

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1307 K C3 CAGE ACIER 35X80X21


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
71,09 € HT
/ unité
85,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.