Roulement à rotules sur billes FAG 1313-K-TVH-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1313-K-TVH-C3
Rubix :0255-1020735
Fabricant :0384371120030
EAN :4012801184748


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1313 K C3 CAGE PA 65X140X33
Self-aligning ball bearings 13..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 13..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 13..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 63000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,84 € HT
/ unité
275,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h