Roulement à rotules sur billes NSK 1212KJ, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1212KJ
Rubix :0294-1014395
Fabricant :1212KJ N
EAN :0029176030642


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1212 K CAGE ACIER 60X110X22
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, tapered bore, cone 1:12
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,64 € HT
/ unité
126,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h