Roulement à rotules sur billes NTN 1318SK, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1318SK
Rubix :0281-1088447
EAN :4547359257373
RLT A BILLES 1318 K CAGE ACIER 90X190X43

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1318 K CAGE ACIER 90X190X43


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert, billes en saillie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr117000 N
471,24 HT
/ unité
565,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.