Roulement à rotules sur billes NSK 1204KTN, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1204KTN
Rubix :0294-1014359
Fabricant :1204KTN N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1204 K CAGE PA 20X47X14
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,94 € HT
/ unité
45,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours