Roulement à rotules sur billes NTN 1208S, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1208S
Rubix :0281-1014375
EAN :4547359255126
RLT A BILLES 1208 CAGE ACIER 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1208 CAGE ACIER 40X80X18


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19300 N
56,11 € HT
/ unité
67,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.