Roulement à rotules sur billes SNR 2310EEG15, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2310EEG15
Rubix :0302-1014641
EAN :3413520089696
RLT A BILLES 2310 ETANCHE CAGE PA 50X110X40

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2310 ETANCHE CAGE PA 50X110X40


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r14200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr41600 N
165,51 HT
/ unité
198,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.