Roulement à rotules sur billes NTN 1313S, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1313S
Rubix :0281-1014467
EAN :4547359257083




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1313 CAGE ACIER 65X140X33
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,22 € HT
/ unité
254,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours