Roulement à rotules sur billes NTN 1219SK, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1219SK
Rubix :0281-1088988
EAN :4547359256123




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 32 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1219 K CAGE ACIER 95X170X32
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 64000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,76 € HT
/ unité
333,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours