Roulement à rotules sur billes NTN 2208SK, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2208SK
Rubix :0281-1088975
EAN :4547359261776
RLT A BILLES 2208 K CAGE ACIER 40X80X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2208 K CAGE ACIER 40X80X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r7350 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22400 N
70,52 € HT
/ unité
84,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.