Roulement à rotules sur billes SKF 126 TN9, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :126 TN9
Rubix :0301-1014222
Fabricant :34237
EAN :7316570017502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 126 TN9 SKF
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12 |
| Matière | acier à roulement (100cr6 / aisi 52100) |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 70000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 480 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2510 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,50 € HT
/ unité
45,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h