Roulement à rotules sur billes NSK 2306KJ, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2306KJ
Rubix :0294-1014613
Fabricant :2306KJ N
EAN :00029176490316
RLT A BILLES 2306 K CAGE ACIER 30X72X27

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2306 K CAGE ACIER 30X72X27


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Matièreacier
Cageacier
73,89 € HT
/ unité
88,67 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.