Roulement à rotules sur billes FAG 2211-TVH, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :2211-TVH
Rubix :0255-1014552
Fabricant :0167030140000
EAN :4012801160568
RLT A BILLES 2211 CAGE PA 55X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2211 CAGE PA 55X100X25


Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22..-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence6700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39000 N
95,81 HT
/ unité
114,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.