Roulement à rotules sur billes SNR 1209KC3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :1209KC3
Rubix :0302-1044449
Fabricant :1209KC3
EAN :3413520314958
RLT A BILLES 1209 K C3 CAGE ACIER 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1209 K C3 CAGE ACIER 45X85X19


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21500 N
76,94 € HT
/ unité
92,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.