Roulement à rotules sur billes NSK 2209KJ, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

NSK Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2209KJ
Rubix :0294-1014542
Fabricant :2209KJ N
EAN :00029176415128
RLT A BILLES 2209 K CAGE ACIER 45X85X23

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2209 K CAGE ACIER 45X85X23


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200 (wide series)
Matièreacier à roulement au chrome (suj2, équivalent aisi 52100 / 100cr6)
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r8150 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
77,02 HT
/ unité
92,42 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.