Roulement à rotules sur billes NTN 2304SC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2304SC3
Rubix :0302-1256741
EAN :4547359800043
RLT A BILLES 2304 C3 CAGE ACIER 20X52X21

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2304 C3 CAGE ACIER 20X52X21


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r4700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18500 N
70,02 € HT
/ unité
84,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.