Roulement à rotules sur billes SNR 1202G15, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :1202G15
Rubix :0302-1514007
Fabricant :1202.G15
EAN :3413520074128




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A ROTULE SUR BILLES 15X35X11
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,76 € HT
/ unité
24,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h