Roulement à rotules sur billes FAG 11204-TVH, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :11204-TVH
Rubix :0255-1016311
Fabricant :0167001200000
EAN :4012801183420


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11204 CAGE PA 20X47X14/40
Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 112..-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 15300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,65 € HT
/ unité
71,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours