Roulement à rotules sur billes SKF 2311, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2311
Rubix :0301-1014646
Fabricant :35896
EAN :7316576605215


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2311 CAGE ACIER 55X120X43
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,84 € HT
/ unité
333,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h