Roulement à rotules sur billes SKF 2312/C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2312/C3
Rubix :0301-1020818
Fabricant :35906
EAN :7316577056740
RLT A BILLES 2312 C3 CAGE ACIER 60X130X46

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2312 C3 CAGE ACIER 60X130X46


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série23
Cageacier
Vitesse de référence9500 rpm
278,15 € HT
/ unité
333,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.