Roulement à rotules sur billes FAG 127-TVH, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 7 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :127-TVH
Rubix :0255-1020650
Fabricant :0190000300000
EAN :4012801159166


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 127 CAGE PA 7X22X7
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 26500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 560 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2750 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,78 € HT
/ unité
33,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours