Roulement à rotules sur billes FAG 1215-TVH, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :1215-TVH
Rubix :0255-1014403
Fabricant :0167004650000
EAN :4012801470667
RLT A BILLES 1215 CAGE PA 75X130X25

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1215 CAGE PA 75X130X25


Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12..-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence5500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39000 N
133,22 € HT
/ unité
159,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.