Roulement à rotules sur billes NSK 1209KJC3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1209KJC3
Rubix :0294-1020693
Fabricant :1209KJC3 N
EAN :00029176059063


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1209 K C3 CAGE ACIER 45X85X19
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7350 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,24 € HT
/ unité
79,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours