Roulement à rotules sur billes SKF 1202 ETN9, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1202 ETN9
Rubix :0301-1014353
Fabricant :34139
EAN :7316576623097
RLT A BILLES 1202 CAGE PA 15X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1202 CAGE PA 15X35X11


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12e
Matièreacier pour roulements (100cr6)
Cagepolyamide
Vitesse de référence45000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1760 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7410 N
47,39 HT
/ unité
56,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.