Roulement à rotules sur billes FAG 1211-TVH-C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1211-TVH-C3
Rubix :0255-1413814
Fabricant :0167004060030
EAN :4012801159098


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1211 C3 CAGE PA 55X100X21
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,72 € HT
/ unité
89,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours