Roulement à rotules sur billes SKF 1316, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1316
Rubix :0301-1014474
Fabricant :34301
EAN :7316576605550
RLT A BILLES 1316 CAGE ACIER 80X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1316 CAGE ACIER 80X170X39


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13
Cageacier
Vitesse de référence7500 rpm
403,14 HT
/ unité
483,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.