Roulement à rotules sur billes FAG 2219-K-M-C3>J, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulement à billes auto-aligné
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :2219-K-M-C3
FAG :2219-K-M-C3>J
Rubix :0255-1526453
Fabricant :3002661890030
EAN :4064327867834




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : 2219-K-M-C3 J 95X170X43
Roulement à billes à alignement automatique 22. . -TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22 |
| Matière | laiton massif (cage) |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 34500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 84000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 445,73 €
268,74 € HT
/ unité
322,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours