Roulement à rotules sur billes NTN 2212SK, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2212SK
Rubix :0281-1089111
EAN :4547359261974
RLT A BILLES 2212 K CAGE ACIER 60X110X28

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2212 K CAGE ACIER 60X110X28


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r12600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34000 N
113,94 € HT
/ unité
136,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.