Roulement à rotules sur billes SKF 2200 ETN9, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2200 ETN9
Rubix :0301-1014488
Fabricant :34794
EAN :7316577002006
RLT A BILLES 2200 CAGE PA 10X30X14

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2200 CAGE PA 10X30X14


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22e
Matièreacier à roulements (acier au chrome 100cr6 / sae 52100)
Cagepolyamide
Vitesse de référence50000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1730 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8060 N
38,03 € HT
/ unité
45,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.