Roulement à rotules sur billes NTN 1215S, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1215S
Rubix :0281-1014403
EAN :4547359255782




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1215 CAGE ACIER 75X130X25
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,94 € HT
/ unité
165,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours