Roulement à rotules sur billes NSK 1312J, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1312J
Rubix :0294-1014464
Fabricant :1312J N
EAN :00029176030895


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1312 CAGE ACIER 60X130X31
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,33 € HT
/ unité
181,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours