Roulement à rotules sur billes NTN 1217SKC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1217SKC3
Rubix :0281-1369988
EAN :4547359513745
RLT A BILLES 1217 K C3 CAGE ACIER 85X150X28

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1217 K C3 CAGE ACIER 85X150X28


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr49500 N
198,36 HT
/ unité
238,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.