Roulement à billes à contact oblique NSK 3202BTNC3, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 15.9 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3202BTNC3
Rubix :0294-1155235
Fabricant :3202BTNC3 N
EAN :00029176421495




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3202 BTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3202.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
| Vitesse limite | 19000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,27 € HT
/ unité
74,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours